Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Laserpointer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Laserpointer silber
Teleskop-Laserpointer silber
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2362500
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2362500
EAN/GTIN:
     4003801780696
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
  • WEDO Teleskop-Laserpointer, silber aus Metall
  • Neben der klassischen Präsentation als Zeigestab (ausziehbar auf 49 cm Länge) auch als Laserpointer nutzbar
  • Sein roter Leuchtpunkt konzentriert die Aufmerksamkeit der Zuschauer bei Präsentationen, Vorträgen und Schulungen auf die wesentlichen Details
  • Der Laserpointer entspricht den Sicherheitsanforderungen der Laserklasse 2, CE geprüft
  • Reichweite ca. 50 Meter
  • Lieferung inkl. 3 Knopf-Batterien LR41
  • Größe : 15,0 x 1,3 cm
  • Ausgestattet mit einer Standard-Kurzmine (schwarz schreibend) auch als Kugelschreiber nutzbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
auch zur klassischen Präsentation als Zeigestab verwendbar
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.123 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
13 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
490 mm
Laserklasse:
2
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 18,45*
€ 26,15*
€ 5,50*
ab € 17,93*
€ 26,15*
€ 3,50*
ab € 29,74*
€ 40,86*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 33,24*
€ 45,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.