Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpointer 4-in-1 mit Punktprojektion silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserpointer 4-in-1 mit Punktprojektion silber
Laserpointer 4-in-1 mit Punktprojektion silber
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2363004
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2363004
EAN/GTIN:
     4003801786513
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
  • WEDO Laserpointer 4-in1
  • In dem neuen Laserpointer 4-in-1 sind sowohl Kugelschreiber, PDA-Stift (Touchscreen-Mine) als auch eine LED-Lampe mit weißem Licht integriert
  • Der Laserpointer ist mit einem Clip, Drehmechanik und einer Standard-Kurzmine (schwarz) ausgestattet und entspricht mit einer Ausgangsleistung von < 1 mW den Sicherheitsanforderungen der Laserklasse 2
  • Er ist CE-geprüft und zertifiziert nach EN 60825-1
  • Der Laserpointer erzeugt einen kräftigen roten Laserstrahl mit Punkt-Projektion
  • Die Reichweite beträgt ca. 50 m
  • Gehäuse: Alu/Silber
  • Länge: 15 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Punktprojektion, mit integrierter Standard-Kurzmine (schwarz), ein PDA-Stift (Touchscreen-Mine) sowie eine LED-Lampe mit weißem Licht. Im Etui inklusive 4 Knopfzellen LR41
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.088 kg
Farbname:
silber
Höhe:
13 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Laserklasse:
2
Marke:
Wedo
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,53*
€ 31,46*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 33,07*
€ 45,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.