Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO262801804 Herst.-Nr.: 262801804 EAN/GTIN: 4003801041346 |
| |
|
| | |
| - WEDO Schlüsselanhänger grün
- Aus Kunststoff, mit Ring (18 mm), zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel
- Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
- Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Ring | Breite: | 21 mm | Bruttogewicht: | 0.0028 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 3 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 52 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 262801, Schlüsselkennzeichnung, Schlüsselring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,83* | € 10,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,61* | € 16,10* | | | | Lager 467 | | | | 0,01 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 11,21* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1121* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,01 Pakete |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|