Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkennringe 2,7x3cm farbig sortiert VE=200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkennringe 2,7x3cm farbig sortiert VE=200 Stück
Schlüsselkennringe 2,7x3cm farbig sortiert VE=200 Stück
Schlüsselkennringe 2,7x3cm farbig sortiert VE=200 Stück
Schlüsselkennringe 2,7x3cm farbig sortiert VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2628070
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2628070
EAN/GTIN:
     4003801854748
Suchbegriffe:
Schlüsselkappen
Schlüsselkennkappen
Schlüsselkennringe
schlüsselkappen wedo
  • Schlüsselkappen, eckig
  • Mit den bunten Schlüsselkappen aus flexiblem Kunststoff lassen sich die Schlüssel der zugeordneten Türen schnell erkennen.
  • Maße: 2,7 x 3,0 cm
  • Lieferung im Display mit 200 Stück in 8 Farben sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farblich sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
30 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, 2628070, Schlüsselkennzeichnung, Schlüsselring, Schlüsselringe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 26,52*
€ 35,52*
€ 5,50*
ab € 25,73*
€ 35,52*
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 35,28*
€ 46,56*
€ 3,50*
ab € 45,72*
€ 59,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.