Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO514915041 Herst.-Nr.: 514915041 EAN/GTIN: 9008056062615 |
| |
|
| | |
| - TRODAT Ersatz-Stempelkissen grün,
- Typ 6/4915
- 2er Packung
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | grün | Breite: | 37 mm | Bruttogewicht: | 0.044 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 7 mm | Länge: | 72 mm | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, ersatzstempelkissen trodat, druckerpatrone, 4915, Austauschkissen, Ersatzkissen, Printy, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,83* | € 7,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,64* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,24* | € 9,56* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,47* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|