Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO5156011 Herst.-Nr.: 5156011 EAN/GTIN: 9008056779810 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen 6/56 in schwarz
- für Stempel 4206/4420/4460/4460L/5117/5204/5206/5460/5460L/5465/5558/5558PL/55510/55510PL
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Bruttogewicht: | 0.045 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, 4206, 4420, 4460, 4460L, 5117, 5204, 5206, 5460, 5460L, 5465, 55510, 55510PL, 5558, 5558PL, 6/56, Austauschkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,69* | € 10,92* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,08* | € 12,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,05* | € 16,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,78* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|