Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck mit abnehmbarem Griff 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geometrie-Dreieck mit abnehmbarem Griff 250mm
Geometrie-Dreieck mit abnehmbarem Griff 250mm
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO527
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     527
EAN/GTIN:
     4003801035994
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • WEDO Geometriedreieck, Hypotenuse 250 mm
  • Praktisches Zeichendreieck zum Planen und Konstruieren in Beruf, Ausbildung und Schule
  • Aus Kunststoff mit Facetten, Kanten, Winkel und Maßskala sind farblich hinterlegt
  • Mit abnehmbaren Haltegriff
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Facetten, Kanten, Winkel und Maßskala
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
13 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
250 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Messlänge:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck, 527, Schuldreieck
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 2,29*
1
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,86*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.