Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO53102 Herst.-Nr.: 53102 EAN/GTIN: 4011170000277 |
| |
|
| | |
| - WEDO Ersatztank
- für Reiner-Stempel
- Ersatzkissen Typ 2 für Reiner Paginierer B6
- ohne Öl
- Farbe rot
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | rot | Besonderheiten: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Marke: | Reiner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, ersatz-stempelkissen rot, stempelfarbe, Ersatztank, Paginiermaschine, Typ2 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,31* | € 6,98* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,44* | € 7,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,57* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,02* | € 8,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,79* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|