Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück schwarz
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56101
EAN/GTIN:
     4003801031866
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • WEDO Markierungsnadeln schwarz
  • Mit einem Kopfdurchmesser von 6 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden
  • Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf
  • Nadellänge 16 mm
  • In praktischer Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbname:
schwarz
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
16 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, wedo markierungsnadeln 6x16mm, landkartennadeln, markiernadeln 5/16 mm, 56101, Dekonadel, Markierungsfahnen, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.