Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO603016 Herst.-Nr.: 603016 EAN/GTIN: 4003801850863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Brief-, Kartenständer Briefständer Acryl cristallic
- Anzahl der Fächer: 2 Stück
- Ausführung: Acryl
- Lieferung im attraktiven Geschenkkarton
- Größe (B x H x T): 170 x 120 x 68 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Lieferung im attraktiven Geschenkkarton | Breite: | 170 mm | Farbe: | glasklar | Höhe: | 120 mm | Marke: | Wedo | Material: | Acryl | Tiefe: | 68 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Briefehalter, Briefständer, Katalogsammler, Stehsammlerbox, ablagekorb a4 transparent, briefständer acryl, briefständer, Ablage, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |