Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldback-Klammer 19mm schwarz VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foldback-Klammer 19mm schwarz VE=12 Stück
Foldback-Klammer 19mm schwarz VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO6421519
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     6421519
EAN/GTIN:
     4003801023946
Suchbegriffe:
6421519
Foldback
Foldbackklammern
Klammern
  • WEDO Foldback-Klemmer 19 mm schwarz
  • Hält Notizen zusammen, oder dient zur Befestigung von allen möglichen Dingen
  • Aus lackiertem Metall, mit starker Feder und abnehmbaren, vernickelten Bügel
  • Sperrweite 7 mm
  • Breite 19 mm
  • SB-Verpackung mit 12 Klemmern
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Federfunktion; abnehmbare, vernickelte Bügel
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
8 mm
Klammerngröße:
19 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
36 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Mauly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,15084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.