Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldback-Klammer 32mm schwarz VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foldback-Klammer 32mm schwarz VE=6 Stück
Foldback-Klammer 32mm schwarz VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO6421532
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     6421532
EAN/GTIN:
     4003801023922
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • WEDO Foldback-Klemmer 32 mm schwarz
  • Hält Notizen zusammen, oder dient zur Befestigung von allen möglichen Dingen
  • Aus lackiertem Metall, mit starker Feder und abnehmbaren, vernickelten Bügel
  • Sperrweite 13 mm, Breite 32 mm
  • SB-Verpackung mit 6 Klemmern
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Federfunktion; abnehmbare, vernickelte Bügel
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Form:
Foldback
Höhe:
15 mm
Klammerngröße:
32 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
55 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,34167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.