Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefständer Office 3 Fächer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefständer Office 3 Fächer silber
Briefständer Office 3 Fächer silber
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO65354
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65354
EAN/GTIN:
     4003801792743
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer silber
briefständer
  • WEDO Briefständer OFFICE, silber, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 3 Fächern
  • Maße: 18,0 x 8,5 x 12,5 cm
  • Lieferung in Klarsichtbox
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
treppenartig angelegt
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.175 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
125 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Tiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 65354, Ablage, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 5,45*
€ 8,82*
€ 5,50*
ab € 5,54*
€ 9,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.