Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Office A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Office A4 silber
Briefablage Office A4 silber
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO65854
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65854
EAN/GTIN:
     4003801792828
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • WEDO Briefablage OFFICE, silber, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall, mit 3 Schüben, passend bis C4-Format
  • Maße: 35,0 x 30,0 x 27,0 cm
  • Lieferung in Klarsichtbox
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
inkl. 3 Schübe
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
1.3 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
270 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
350 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
stapelbar:
nein
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb metall silber, ablagekorb metall, ablagekorb, 65854, Ablage, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 17,86*
€ 24,65*
1
€ 5,50*
ab € 18,36*
€ 26,13*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 26,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 19,76*
€ 27,07*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 19,79*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.