Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO67803 Herst.-Nr.: 67803 EAN/GTIN: 4003801783345 |
| |
|
| | |
| - Locher (Büro)
- Werkstoff: Kunststoff
- Lochung: 2-fach
- Ausführung: 2 Stanzsegmente
- max. Einstell-Format:
- Extrem flach und abheftbar. Er ist mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung ausgestattet.
- Stanzleistung: mm/3 Blatt
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | nein | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Extrem flach und abheftbar. Er ist mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung ausgestattet. | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Importdatum: | 2018-05-25 00:00:00 | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Taschenlocher | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Stanzleistung: | 0.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,10* | € 2,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,14* | € 2,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|