Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Metall-Cutter 9mm farblich sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser Metall-Cutter 9mm farblich sortiert
Cuttermesser Metall-Cutter 9mm farblich sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO78109
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78109
EAN/GTIN:
     4003801030975
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • WEDO Metall-Cutter 9 mm fbg. sortiert
  • Handliches, preiswertes Modell mit Abbrechvorrichtung und praktischem Clip
  • Läßt sich mit einer Hand bedienen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl 2 Ersatzklingen
Breite:
22 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farblich sortiert
Höhe:
5 mm
Klingenbreite:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
139 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser wedo 9mm, cutter messer, cuttermesser 9mm, 78109, Cutter, Schneidemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
57
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 2,16*
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 2,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.