Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO7852199 Herst.-Nr.: 7852199 EAN/GTIN: 4003801849232 |
| |
|
| | |
| - Messer Skalpell Comfortline
- Werkstoff: Kunststoff / Metall
- Form: dreieckig geformter Messerschaft
- Anzahl der Glieder: Stück
- Länge: 150 mm
- Masse (Gewicht): 0.042 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | GPSR: | Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0 | Länge: | 150 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, bastelmesser, Cutter, Cuttermesser, Messer, Schneidmesser, Skalpell |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,88* | € 6,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,20* | € 7,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,44* | € 7,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,30* | € 8,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,90* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|