Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Ersatzmesser rund 28mm VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cutter-Ersatzmesser rund 28mm VE=3 Stück
Cutter-Ersatzmesser rund 28mm VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO788528
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     788528
EAN/GTIN:
     4003801859514
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • Schere, Messer, Spachtel (Teile) Ersatzmesser für Super Safety-Cutter Rundmesser
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Länge:
28 mm
Marke:
Wedo
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
3 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,81*
6 Tage
216
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,3975*
€ 4,7475*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 5,14*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,66*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 7,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
78855
ab € 11,96*
Sonstiges
WEDO
78 81
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.