Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden mittelstark 3fach bis 15kg 40m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bindfaden mittelstark 3fach bis 15kg 40m
Bindfaden mittelstark 3fach bis 15kg 40m
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE212021
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     212021
EAN/GTIN:
     4066300402100
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
  • Aus Naturfaser
  • Stärke: mittelstark
  • Knäuel mit 40m
  • Reißkraft bis 15kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0650 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Naturfaser
max. Tragfähigkeit:
15 kg
Rollenlänge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3868
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,87*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 0,90*
1 Tag
157
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,01*
Lager 467
119
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,07*
1 Tag
157
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,87*
€ 1,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,017* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.028
ab € 1,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
213026
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.