Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie 16 my 0,5x 300m transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Handstretchfolie 16 my 0,5x 300m transparent
Handstretchfolie 16 my 0,5x 300m transparent
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE380118
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380118
EAN/GTIN:
     4066300381184
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
  • Flexible, transparente Folie zur Sicherung von Palettenware
  • Rolle mit 2 Zoll Kerndurchmesser
  • Größe: 500 mm x 300 m (B x L)
  • Rollengewicht: 2,51kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
2.5100 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
2.51 kg
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Kunststoff
Rollenlänge:
300 m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 11,75*
€ 16,01*
Lager 467
25
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,72*
€ 16,09*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 15,40*
€ 20,80*
3 Tage
36
pro Karton
€ 8,60*
ab € 30,58*
€ 49,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,09*
€ 19,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,03907* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 12,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 17,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12575*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12488*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,37*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 40,03*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.