Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO106R02248 Herst.-Nr.: 106R02248 EAN/GTIN: 0095205964028 |
| |
|
| | |
| - Phaser 6600/WorkCentre 6605 Standard-Tonerpatrone Schwarz 3.000 Seiten für Phaser 6600
- XeroxPhaser 6600/WorkCentre 6605 Standard-Tonerpatrone Schwarz 3.000 Seiten für Phaser 6600 wurden eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Sie gewährleisten optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang.
- Darauf können Sie sich verlassen, Seite für Seite.
- Original Xerox Verbrauchsmaterialien und Xerox Systeme sind füreinander gemacht. Geben Sie sich nicht mit Nachahmungen zufrieden.
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- für Phaser 6600 und WorkCentre 6605
- Ca. 3.000 Seiten Reichweite
- Farbe Schwarz
- Kompatibel zu: Phaser 6600DN; Phaser 6600N; Phaser 6600V_DNM; WorkCentre 6605DN; WorkCentre 6605N
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.24 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 3000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 106R02248 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 61,69* | € 80,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,50* | € 80,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 63,41* | € 81,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,17* | € 82,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 66,98* | € 86,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|