Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO106R02305 Herst.-Nr.: 106R02305 EAN/GTIN: 0095205623055 |
| |
|
| | |
| - Phaser 3320 Standard-Tonerpatrone 5.000 Seiten für Phaser 3320
- XeroxPhaser 3320 Standard-Tonerpatrone 5.000 Seiten für Phaser 3320 wurden eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Sie gewährleisten optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang.
- Darauf können Sie sich verlassen, Seite für Seite.
- Original Xerox Verbrauchsmaterialien und Xerox Systeme sind füreinander gemacht. Geben Sie sich nicht mit Nachahmungen zufrieden.
- Standard-Tonerpatrone 5.000 Seiten
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- Ca. 5.000 Seiten Reichweite
- Farbe Schwarz
- Lieferumfang
- 1 Toner
- Kompatibel zu: Phaser 3320DNI
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.452 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 5000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 106R02305 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 3320 DNI; Phaser 3320 DNM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 168,46* | € 201,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 181,07* | € 211,74* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 181,51* | € 212,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 182,90* | € 212,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 182,34* | € 212,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|