Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO106R02731 Herst.-Nr.: 106R02731 EAN/GTIN: 0095205980721 |
| |
|
| | |
| - Xerox Tonerbehälter für Phaser 3610 und WorkCentre 3615 wurden eigens für Xerox Produkte konzipiert und getestet. Sie gewährleisten optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang.
- Darauf können Sie sich verlassen, Seite für Seite.
- Original Xerox Verbrauchsmaterialien und Xerox Systeme sind füreinander gemacht. Geben Sie sich nicht mit Nachahmungen zufrieden.
- Originaltoner von Xerox
- Optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit
- Reichweite von ca. 25.300 Seiten
- Farbe: Schwarz
- Passend für: Phaser 3610, WorkCentre 3615
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- Ca. 25.300 Seiten Reichweite
- Farbe Schwarz
- Grundeigenschaften
- Farbe: Schwarz
- Produkttyp: Toner
- Lieferumfang
- XEROX Toner schwarz 106R02731 ca. 25.300 Seiten
- Kompatibel zu: Phaser 3610DN; WorkCentre 3615DN
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.798 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 25300 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 106R02731 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 3610 DN; Phaser 3610 DNM; WC 3615 DN; WC 3615 DNM; WorkCentre 3615 DN; WorkCentre 3615 DNM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 344,04* | € 390,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 349,96* | € 391,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 356,62* | € 400,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 356,93* | € 401,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 364,76* | € 408,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|