Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO106R03933 Herst.-Nr.: 106R03933 EAN/GTIN: 0095205866285 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit Xerox 106R03933 magenta
- für ca. 16800 Seiten
- Farbe magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.38 kg | Farbe: | magenta | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 16800 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 605; VersaLink C 605 N; VersaLink C 605 Series; VersaLink C 605 XL; VersaLink C 605 XLM; VersaLink C 605 XLS; VersaLink C 605 XM; VersaLink C 605 XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Cartridge, Kit, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerKit, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 210,60* | € 249,31* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 212,91* | € 249,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,60* | € 259,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 224,74* | € 262,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 230,18* | € 267,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|