Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO106R1508 Herst.-Nr.: 106R1508 EAN/GTIN: 0095205760910 |
| |
|
| | |
| Xerox Toner magenta HC PH6700 ca. 12.000 Seiten Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 106R1508 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,05* | € 328,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 323,42* | € 329,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 326,32* | € 333,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,39* | € 340,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|