Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO108R931 Herst.-Nr.: 108R931 EAN/GTIN: 0095205761214 |
| |
|
| | |
| Xerox Solid Ink Stix cyan CQ8570, 2x 2.200 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 4400 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 108R931 |
Kompatible Geräte: | | Fuji Xerox: | ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series | Xerox: | ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series; ColorQube 8580; ColorQube 8580 DN; ColorQube 8580 N; ColorQube 8580 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Colorsticks, Farbsticks, Festtinte, Inkstix, Solid Ink Sticks, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox colorsticks cyan, druckerpatrone xerox, xerox colorsticks, Druckertinte, Drucktinte, Fest, Fest-Tinte, Ink, Solid, Solid-Ink, Solidink, Stix, Tinte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,48* | € 171,65* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,07* | € 191,40* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 164,25* | € 201,34* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 164,72* | € 201,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,53* | € 221,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 82,125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|