Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO108R935 Herst.-Nr.: 108R935 EAN/GTIN: 0095205761252 |
| |
|
| | |
| Xerox Solid Ink Stix schwarz CQ8570, 4x 2.150 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 8600 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 108R935 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series; ColorQube 8580; ColorQube 8580 DN; ColorQube 8580 N; ColorQube 8580 Series | Fuji Xerox: | ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox colorsticks schwarz, xerox colorsticks, solid ink sticks, Druckertinte, Drucktinte, Fest, Fest-Tinte, Ink, Solid, Solid-Ink, Solidink, Stix, Tinte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 128,74* | € 142,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 128,93* | € 142,26* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 133,91* | € 147,70* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 134,41* | € 148,13* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 138,30* | € 152,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|