| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ZETT602556 Herst.-Nr.: 602556 EAN/GTIN: 4006928025565 |
| |
|
| | |
| - 1 Monat/2 Seiten
- Sonn- und Feiertage hervorgehoben
- 32 Seiten
- mit Vormerkkalender, Jahresübersichten, Messe- und Ferienterminen
- Recyclingpapier, geheftet
- Druck: grau/grün
- Blattgröße: 88x152 mm (B x H)
- Stundeneinteilung, 8 - 19 Uhr Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
- Eckperforation
- Einband aus RC-Karton
- Farbe: grau/grün
Weitere Informationen: | | Adressteil: | ja | Anzahl der Seiten: | 32 | Arbeitstagezählung vorhanden: | ja | Art der Bindung: | geheftet | Blattformat: | 8,8x15,2cm | Breite: | 88 mm | Breite des Blattes: | 88 mm | Bruttogewicht: | 0.025 kg | Einbandmaterial: | Karton | Einteilung: | 1 Monat/2 Seiten | Farbe des Einbandes: | grau | Höhe: | 152 mm | Höhe des Blattes: | 152 mm | Kalenderart: | Taschenkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Zettler | Papierfarbe: | weiß | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zeiteinteilung: | 8:00-19:00 Uhr | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender zettler, taschenkalender, 0700, 520, 520-0700, 5200700, 520UWS, Kalender, UWS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,91* | € 3,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,09* | € 3,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|