Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenplaner 520 9,5x16cm 1 Monat/2 Seiten blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenplaner 520 9,5x16cm 1 Monat/2 Seiten blau 2025
Taschenplaner 520 9,5x16cm 1 Monat/2 Seiten blau 2025
Taschenplaner 520 9,5x16cm 1 Monat/2 Seiten blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602561
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602561
EAN/GTIN:
     4006928025619
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Taschenplaner PVC blau
  • Büro-Kalender 9,5x16 cm
  • 1 Monat/2 Seiten
  • Stundeneinteilung 8-19 Uhr
  • Tages- und Wochenzählung
  • separates Adressheft
  • faltbar
  • Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
32
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
9,5x16cm
Breite:
95 mm
Breite des Blattes:
88 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
blau
Höhe:
160 mm
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender, 1015, 520, 520-1015, 5201015, Kalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 7,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.