Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzeinlage 540 für Taschenkalender 8,8x15,2cm 1 Woche/1 Seite 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzeinlage 540 für Taschenkalender 8,8x15,2cm 1 Woche/1 Seite 2025
Ersatzeinlage 540 für Taschenkalender 8,8x15,2cm 1 Woche/1 Seite 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602571
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602571
EAN/GTIN:
     4006928025718
Suchbegriffe:
540
540-6198
5406198
6198
  • Ersatzeinlage für Taschenkalender 540
  • 1 Woche/1 Seite
  • Sonn- und Feiertage hervorgehoben
  • 64 Seiten
  • geheftet, eingesteckt in eine Hülle
  • Druck: gau/rot
  • PEFC-Zertifizierung
  • Blattgröße: 88x152 mm (B x H)
  • Wochenzählung
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
64
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,8x15,2cm
Breite:
88 mm
Breite des Blattes:
88 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/Seite
Höhe:
152 mm
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Kalendarium
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.