| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ZETT602618 Herst.-Nr.: 602618 EAN/GTIN: 4006928026180 |
| |
|
| | |
| - 4-Monatskalender Kombi 961
- 30 x 58,8 cm
(inklusive 12 cm Kopftafel mit Jahresübersicht und Ferienterminen)
- 4 Monate/1 Blatt
- Wochenzählung
- am Kopf geheftet und perforiert
- Datumsschieber
- Feiertage DE/AT/CH
- Ferientermine DE/AT/CH
Weitere Informationen: | | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 4 | Breite: | 330 mm | Datumschieber vorhanden: | ja | Einteilung: | 4 Monate/Seite | Farbe: | weiß/grau | Kalenderart: | 4-Monatskalender | Länge: | 588 mm | Marke: | Zettler | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, monatskalender, 0011, 4Monatskalender, 961, 961-0011, 9610011, Kalender, Kombi, Wandkalender |
| | |
| |