| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ZETT602629 Herst.-Nr.: 602629 EAN/GTIN: 4006928026296 |
| |
|
| | |
| - Monatsterminkalender 989
- Maße: 29,7x21cm
- 1 Monat/ 1 Seite
- Drahtkammbindung mit Aufhänger
- Wochenzählung
- Mondphasen
- Zweimonatsübersicht
- viel Platz für Notizen
Weitere Informationen: | | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 1 | Art der Bindung: | Drahtbindung | Breite: | 297 mm | Einteilung: | 1 Monat/Seite | Kalenderart: | Tischkalender | Länge: | 210 mm | Marke: | Zettler | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Querkalender, Schreibtisch-Querkalender, Schreibtischquerkalender, Tisch-Querkalender, Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, monatskalender, 0015, 989, 989-0015, 9890015, Kalender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,28* | € 4,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,65* | € 4,65* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,07* | € 5,33* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|