Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzeinlage 560 für Taschenkalender 8,8x15,2cm 1 Woche/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzeinlage 560 für Taschenkalender 8,8x15,2cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Ersatzeinlage 560 für Taschenkalender 8,8x15,2cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602636
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602636
EAN/GTIN:
     4006928026364
Suchbegriffe:
560
560-6198
5606198
6198
  • Ersatzeinlage für Taschenkalender 560
  • 1 Woche/2 Seiten
  • Sonn- und Feiertage hervorgehoben
  • 112 Seiten
  • geheftet
  • Blattgröße: 88x152 mm (B x H)
  • Wochenzählung
  • 8-Wochenübersicht
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,8x15,2cm
Breite:
88 mm
Breite des Blattes:
88 mm
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe:
152 mm
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Kalendarium
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.