Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 875 15x21cm 1 Tag/1 Seite Tucson schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 875 15x21cm 1 Tag/1 Seite Tucson schwarz 2025
Buchkalender 875 15x21cm 1 Tag/1 Seite Tucson schwarz 2025
Buchkalender 875 15x21cm 1 Tag/1 Seite Tucson schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602646
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602646
EAN/GTIN:
     4006928026463
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender 875 Tucson schwarz
  • Bürokalender 14,5x21cm
  • 7 Tage/6 Seite
  • 352 Seiten
  • Eckenperforation
  • Lesezeichenband
  • Monats- und Jahresübersicht
  • Notizbereich
  • Adressteil
  • Sprachen: DE/FR/IT/GB
  • Halbstundeneinteilung 7-22 Uhr
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
352
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A5
Breite:
150 mm
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
7 Tage/ 6 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Importdatum:
2024-03-26
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Sprachen:
DE/FR/IT/GB
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, buchkalender a5, buchkalender, 2220, 875, 875-2220, 8752220, Kalender, Kalenderbuch, Tagebuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,14*
€ 13,21*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 16,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.