Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen-Tafel silber Aluminium Klapprahmen 87,3 cmx122,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrahmen-Tafel silber Aluminium Klapprahmen 87,3 cmx122,1 cm
Wechselrahmen-Tafel silber Aluminium Klapprahmen 87,3 cmx122,1 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS0803
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0803
EAN/GTIN:
     4016946188500
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Schaukasten Wechselrahmen 32 mm
  • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
  • Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge
  • Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
  • für DIN A0, Polystyrol-Rückwand
  • Befestigung: Schrauben und Dübel
  • Größe (B x H x T): 88,4 x 123,2 x 1,9 cm
  • Farbe/Oberfläche: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Antireflex-Schutzfolie
Breite außen:
84.1 cm
Bruttogewicht:
5.08 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A0
Höhe außen:
118.7 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 55,51*
€ 74,35*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 55,56*
€ 74,75*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 78,03*
€ 5,50*
ab € 74,01*
€ 105,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,62*
€ 114,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/22-2
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.