Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Jahreskalender über 53 Kalenderwochen 60x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Jahreskalender über 53 Kalenderwochen 60x90 cm
Whiteboard Jahreskalender über 53 Kalenderwochen 60x90 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANJK753
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     JK753
EAN/GTIN:
     4016946058209
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Jahreskalender
Jahresplan
  • Personal-, Projekt-Planungstafel JetKalender 753
  • Produktverwendung: Jahresübersicht
  • Ausführung der Zeiteinteilung: 53 Kalenderwochen
  • Farbe: weiß
  • Tafel magnethaftend
  • Tafel beschreibbar
  • Oberflächenbeschaffenheit: speziallackiert
  • Kalenderwochen sind fest eingedruckt
  • Material des Rahmens: Aluminium, Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: inkl. Montagematerial
  • Lieferumfang: 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete
  • Abmessung des Rasters: Tagesfeld 14 x 15 mm, Indexfeld 70 x 15 mm
  • Größe (B x H): 90 x 60 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Adressteil:
nein
beschreibbar:
ja
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
6.5 kg
Eckenfarbe:
grau
Einteilung:
über 53 Kalenderwochen
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Jahreskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
60 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
26
Frei Haus
ab € 80,78*
€ 107,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,28*
€ 107,12*
€ 5,50*
ab € 83,78*
€ 117,93*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 89,72*
€ 117,94*
€ 4,95*
ab € 99,02*
€ 133,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,44*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 2,20*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 2,17*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.