Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark hellblau
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark hellblau
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80118
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 18
EAN/GTIN:
     4016946999984
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 5mm
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
5 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband blau, magnetband, magnetband blau, Band, M801, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 4,95*
€ 4,30*
ab € 8,95*
€ 13,26*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,63*
€ 18,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SJPC1235
ab € 128,84*
Ähnlich
Franken
SJP936
ab € 192,67*
Ähnlich
Franken
SJP1990
ab € 381,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.