Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 20mmx100cm 1mm stark grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 20mmx100cm 1mm stark grün
Magnet-Markierungsband 20mmx100cm 1mm stark grün
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80502
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 02
EAN/GTIN:
     4016946052955
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 20mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, franken magnetband grün, magnetband selbstklebend, franken magnetklebeband, Band, M805, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 16,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,34*
€ 17,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,40*
€ 17,83*
€ 3,50*
ab € 18,01*
€ 25,23*
€ 4,30*
ab € 21,58*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,76*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,41*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,62*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,76*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,80*
Sonstiges
Franken
M805 05
ab € 12,17*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 10,58*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,39*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.