Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANSC4106 Herst.-Nr.: SC4106 EAN/GTIN: 4016946063203 |
| |
|
| | |
| - Magnetische Schreibtafel ECO
- Oberflächenbeschaffenheit: spezialbeschichtet
- Material des Rahmens: Aluminium (16 mm Breite) mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 26 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 240 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 188,36* | € 248,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,13* | € 248,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,26* | € 249,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 199,64* | € 256,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 210,29* | € 263,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|