Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Spuck- Nießschutz 178x123x62cm Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand Spuck- Nießschutz 178x123x62cm Acrylglas
Trennwand Spuck- Nießschutz 178x123x62cm Acrylglas
Artikel-Nr.:
     467-FRANTAP120150M
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TAP120150M
EAN/GTIN:
     4016946718752
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
  • silbereloxierter Aluminiumrahmen mit tiefen Fußprofilen
  • leicht zu reinigende Schutzscheibe, auch für Desinfektionsmittel geeignet
  • dient als Spuck- und Nießschutz, verhindert Tröpfcheninfektion
  • mobil durch 4 feststellbare Rollen
  • einfach und unkomplizierte Montage, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Breite:
1230 mm
Bruttogewicht:
15.0000 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
1780 mm
Marke:
Franken
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Schweißerschutzscheibe, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Aufsatzwand, Hängetrennwand, Infektionsschutzwand, Nießschutz, Scheibe, Schutzwand, Sicherheitsscheibe, Sicherheitstrennwand, Sicherheitswand, Spuck, Spuck-Nießschutz, SpuckNießschutz, Spuckschutz, Spuckschutz-Scheibe, SpuckschutzScheibe, Tischaufsatz, Tischaufsatzwand, Trennwand, Virenbarriere, Virenschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,18*
€ 268,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,46*
€ 268,60*
€ 2,95*
ab € 222,49*
€ 278,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 233,07*
€ 299,14*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 258,04*
€ 313,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.