Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker nachfüllbar 2-6mm schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchartmarker nachfüllbar 2-6mm schwarz 1 Stück
Flipchartmarker nachfüllbar 2-6mm schwarz 1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ220010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z220010
EAN/GTIN:
     4016946189477
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Flipchart Marker
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Strichstärke: 2-6
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
  • Packungs-Inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Bruttogewicht:
0.03 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
1 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
2,0-6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchart-marker franken, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Boardmarker, Jumbomarker, Kreidemarker, Marker, Permanentmarker, Schreibmarker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
103
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 2,27*
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Sonstiges
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Sonstiges
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.