Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar 25,4x10mm Special A4 VE=4725 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar 25,4x10mm Special A4 VE=4725 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar 25,4x10mm Special A4 VE=4725 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar 25,4x10mm Special A4 VE=4725 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM10001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10001
EAN/GTIN:
     4008705100014
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertigesmm SPezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
189
Anzahl Etiketten je Packung:
4725
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Etikettenbreite:
25.4 mm
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
Höhe:
19 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4725 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Print
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,62*
€ 8,48*
1 Tag
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,94*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,03*
€ 8,98*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,30*
€ 9,30*
Lager 467
38
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 9,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
1 Packung enthält 4.725 Etiketten (ab € 0,00134* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.