Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Vario fest haftend mit 1000 Klebestücken blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebespender Vario fest haftend mit 1000 Klebestücken blau
Klebespender Vario fest haftend mit 1000 Klebestücken blau
Artikel-Nr.:
     467-HERM1023
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1023
EAN/GTIN:
     4008705010238
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
  • Spendet 1000 zweiseitig selbstklebende Papierstücke in Serie oder exakt einzeln
  • Zum schnellen und dauerhaft fest klebenden Befestigen von Fotos, Belegen, Dokumenten und allem, was eingeklebt oder aufgeklebt werden soll
  • Somit eignetsich der Spender hervorragend im Büro, im Haushalt sowie zum Basteln
  • Selbstverständlich ist der Spender mit einer entsprechenden Nachfüllrolle von HERMA nachfüllbar: Spender öffnen, Rolle einlegen, schließen, fertig
  • Klebestück (B x L): 13 x 12 mm
  • Gehäusefarbe: blau
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Besonderheiten:
Klebestücke
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbname:
blau
Haftklebung:
permanent
Höhe:
29 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
HERMA
nachfüllbar:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,67*
€ 5,59*
€ 6,78*
ab € 3,71*
€ 5,63*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 5,68*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 6,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.