Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar 63,5x29,6mm Special A4 VE=2700


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar 63,5x29,6mm Special A4 VE=2700
Etiketten weiß Movables/ablösbar 63,5x29,6mm Special A4 VE=2700
Etiketten weiß Movables/ablösbar 63,5x29,6mm Special A4 VE=2700
Artikel-Nr.:
     467-HERM10300
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10300
EAN/GTIN:
     4008705103008
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertigesmm SPezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
27
Anzahl Etiketten je Packung:
2700
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.038 kg
Etikettenbreite:
63.5 mm
Etikettenhöhe:
29.6 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
Höhe:
19 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
2700 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Super, Super-Print, SuperPrint
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,46*
€ 24,16*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,71*
€ 24,40*
Lager 467
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,95*
€ 24,72*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,13*
€ 24,89*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 19,05*
€ 26,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1795* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.