Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar 88,9x46,6mm Special A4 VE=1200


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar 88,9x46,6mm Special A4 VE=1200
Etiketten weiß Movables/ablösbar 88,9x46,6mm Special A4 VE=1200
Etiketten weiß Movables/ablösbar 88,9x46,6mm Special A4 VE=1200
Artikel-Nr.:
     467-HERM10304
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     4008705103046
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertigesmm SPezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
1200
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.07 kg
Etikettenbreite:
88.9 mm
Etikettenhöhe:
46.6 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
Höhe:
19 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1200 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Super, Super-Print, SuperPrint
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 6,78*
ab € 17,70*
€ 24,33*
pro Satz
€ 4,75*
ab € 17,95*
€ 24,60*
Lager 467
100
pro Satz
€ 5,87*
ab € 17,95*
€ 24,61*
9 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 18,93*
€ 25,54*
13 Tage
50
pro Satz
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 26,08*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,61*
€ 29,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,92*
€ 28,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,28*
€ 27,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,06*
€ 26,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,89*
€ 24,86
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 20,87*
€ 24,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,95*
€ 21,36
pro Satz
1 Satz enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01496* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.