Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Transfer wieder ablösbar 15m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebespender Transfer wieder ablösbar 15m blau
Klebespender Transfer wieder ablösbar 15m blau
Klebespender Transfer wieder ablösbar 15m blau
Artikel-Nr.:
     467-HERM1067
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1067
EAN/GTIN:
     4008705010672
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
herma kleberoller
kleberoller
  • Transfer Klebespender. Wieder ablösbare Selbstklebegummierung wird in beliebig langen Streifen 'punktweise' durch einfaches Abrollen der 15 m x 9mm langen Rolle übertragen, gerade oder in Kontur
  • Geeignet zum wieder ablösbaren und sauberen Aufkleben im Büro, im Haushalt, im Bastelbereich von z. B. Fotos, Ausschnitten, Quittungen, Geschenken usw.
  • Die Klebstoffreste können rückstandsfrei abgerubbelt werden
  • Mit der praktischen Nachfüllrolle von HERMA ist der Klebespender sofort wieder einsatzbereit: Spender öffnen, Rolle einlegen, schließen - fertig
  • Nachfüllrolle 1061
  • Gehäusefarbe: blau-transparent
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bandbreite:
9 mm
Bandlänge:
15 m
Besonderheiten:
wieder ablösbar
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.067 kg
Haftklebung:
ablösbar
Höhe:
30 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
165 mm
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
HERMA
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kleberoller bandlänge 15m, Spender, Transferkleber, Transferspender
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,91*
€ 4,23*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,93*
€ 4,26*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,62*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,19334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.