Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-HERM10759 Herst.-Nr.: 10759 EAN/GTIN: 4008705107594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie
- Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem
- Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit
- FSC Mix Credit-zertifiziert
- Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß
- Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern
- Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet
- Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier
- Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Ordnerbeschriftung | Anzahl Etiketten je Blatt: | 7 | Anzahl Etiketten je Packung: | 140 | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Breite des Blattes: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.3600 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 192 mm | Etikettenhöhe: | 38 mm | Farbe: | hellbraun | Format des Schildes: | 192x38mm | Haftklebung: | permanent | Höhe des Blattes: | 297 mm | Marke: | HERMA | Material: | Silphiepapier | Packungsinhalt: | 140 Etiketten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretikett braun, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, %, 100, Aufkleber, Copy, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettenpapier, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, HERMA, Inkjet, Inkjetdrucker, Kopier, Kopierer, Labels, Laser, Ordner, Ordner-Aufkleber, OrdnerAufkleber, Ordneretiketten, Ordnerrückenschilder, Papier, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Recycling, Recycling-Etiketten, Recyclingetiketten, Recyclingmaterial, Rückenschilder, Silphie, Silphie-Papier, SilphiePapier, Tintenstrahldrucker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 7,32* | € 9,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,58* | € 9,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,05* | € 9,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,76* | € 10,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 6,72* | € 10,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|