Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen 110x155mm für Format DIN A6 Sparbücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen 110x155mm für Format DIN A6 Sparbücher
Ausweishüllen 110x155mm für Format DIN A6 Sparbücher
Ausweishüllen 110x155mm für Format DIN A6 Sparbücher
Ausweishüllen 110x155mm für Format DIN A6 Sparbücher
Artikel-Nr.:
     467-HERM1332
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1332
EAN/GTIN:
     4008705013321
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie Dokumentenecht
  • Schützt dauerhaft und zuverlässig
  • Geeignet für u.a. Sparbuch, Impfpass
Weitere Informationen:
Ausführung:
geprägt, matt
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.050 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
für Format:
A6
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
155 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
140 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, herma ausweishülle 110x155mm, hülle für impfausweis, herma ausweishüllen, A6, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Ausweishüllen, DIN, Dokumentenhülle, Folie, Folien, für, Hülle, Hüllen, Impfpass, Konfektionier, Konfektionieren, Schutzhülle, Sparbuch, Sparbuch-Folie, Sparbuch-Folien, Sparbuch-Hülle, Sparbuch-Hüllen, Sparbücher, Sparbuchfolie, Sparbuchfolien, Sparbuchhülle, Sparbuchhüllen, Steckhülle, Steckhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,91*
€ 5,02*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 5,05*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 6,38*
5 Tage
60
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 13,35*
5 Tage
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.