Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen (Klapphülle) 3x71x11 Klapphüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishüllen (Klapphülle) 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen (Klapphülle) 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen (Klapphülle) 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen (Klapphülle) 3x71x11 Klapphüllen
Ausweishüllen (Klapphülle) 3x71x11 Klapphüllen
Artikel-Nr.:
     467-HERM1337
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1337
EAN/GTIN:
     4008705013376
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishüllen (Klapphüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie Dokumentenecht
  • Schützt dauerhaft und zuverlässig
Weitere Informationen:
Ausführung:
geprägt, matt
Besonderheiten:
Ausweishüllen 3x71x11 Klapphüllen
Breite:
71 mm
Bruttogewicht:
0.060 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
für Format:
KFZ-Schein
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
110 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
140 mic
Weitere Suchbegriffe: herma ausweishüllen, ausweis hülle, 3-teilig, 3teilig, Ausweis, Ausweis-Folie, Ausweis-Folien, Ausweise, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Ausweishüllen, Dokumentenhüllen, Dokumnetenhülle, drei, drei-teilig, dreiteilig, EU, EU-Führerscheine, EUFührerscheine, Fahrzeugpapier, Fahrzeugpapier-Hülle, Fahrzeugpapier-Hüllen, Fahrzeugpapierhülle, Fahrzeugpapierhüllen, Folie, Folien, Führerschein, Führerschein-Hülle, Führerschein-Hüllen, Führerscheine, Führerscheinhülle, Führerscheinhüllen, für, Hülle, Hüllen, Kfz, Kfz-Scheine, KfzScheine, Klapphülle, Klapphüllen, Konfektionier, Konfektionieren, Scheine, teilig
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,74*
€ 9,06*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,72*
€ 9,09*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 19,51*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 29,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.