Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15232 Herst.-Nr.: 15232 EAN/GTIN: 4008705152327 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien bunt bedruckt mit Weihnachtsmotiven
- Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbe: | mehrfarbig | Haftklebung: | permanent | Marke: | HERMA | Material: | Kunststoff | Motiv: | Weihnachtssymbole | Packungsinhalt: | 1 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|